Eriks
INA

INA Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/bronze Filetage extérieur à gauche GAKL5-PB-A

  • ERIKS:11833577
Image 1
Ajouter à la liste

42,72 €/ Unitéhors TVA

51,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GAKL..-PB
Diamètre intérieur
5 mm
Dimension de filetage
M 5
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/bronze
Charge dynamique
3330 N
Charge statique
4900 N