Eriks
INA

INA Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/bronze Filetage extérieur à gauche GAKL25-PB

  • ERIKS:11833573
Image 1
Embout à rotule avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4, série K, type M, acier/bronze, tige filetée, pas à gauche
Ajouter à la liste

129,19 €/ Unitéhors TVA

156,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GAKL..-PB
Diamètre intérieur
25 mm
Dimension de filetage
M 24x2
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/bronze
Charge dynamique
47100 N
Charge statique
72900 N
Alternatives

137,79 €/ Unitéhors TVA

166,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026