Eriks
INA

INA Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/bronze Filetage extérieur à gauche GAKL10-PB-A

  • ERIKS:11833561
Image 1
Embout à rotule avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4, série K, type M, acier/bronze, tige filetée, pas à gauche
Ajouter à la liste

36,17 €/ Unitéhors TVA

43,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GAKL..-PB
Diamètre intérieur
10 mm
Dimension de filetage
M10
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/bronze
Charge dynamique
10000 N
Charge statique
18500 N