40,63 €/ Unitéhors TVA
49,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GAKR..-PB |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Dimension de filetage | M 5 |
Type de filetage | Fileté à droite |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier/bronze |
Charge dynamique | 3330 N |
Charge statique | 4900 N |