Eriks
INA

INA Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/bronze Filetage extérieur à droite GAKR30-PB

  • ERIKS:23229848
  • Fabricant:4012802524499
Image 1
Rod end requiring maintenance to DIN ISO 12 240-4, dimension series K, type M, sliding contact surface steel/bronze, shank with external thread, right hand thread
Ajouter à la liste

162,25 €/ Unitéhors TVA

196,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GAKR..-PB
Diamètre intérieur
30 mm
Dimension de filetage
M 30x2
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/bronze
Charge dynamique
63500 N
Charge statique
95900 N
Alternatives

200,65 €/ Unitéhors TVA

242,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026