Eriks
INA

INA Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/bronze Filetage extérieur à droite GAKR20-PB

  • ERIKS:23229842
  • Fabricant:4012802524352
Image 1
Rod end requiring maintenance to DIN ISO 12 240-4, dimension series K, type M, sliding contact surface steel/bronze, shank with external thread, right hand thread
Ajouter à la liste

80,27 €/ Unitéhors TVA

97,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GAKR..-PB
Diamètre intérieur
20 mm
Dimension de filetage
M 20x1.5
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/bronze
Charge dynamique
31400 N
Charge statique
45600 N
Alternatives

97,98 €/ Unitéhors TVA

118,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026