Eriks
INA

INA Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/bronze Filetage extérieur à droite GAKR16-PB

  • ERIKS:23229838
  • Fabricant:4012802521900
Image 1
Rod end requiring maintenance to DIN ISO 12 240-4, dimension series K, type M, sliding contact surface steel/bronze, shank with external thread, right hand thread
Ajouter à la liste

60,81 €/ Unitéhors TVA

73,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GAKR..-PB
Diamètre intérieur
16 mm
Dimension de filetage
M 16
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/bronze
Charge dynamique
21400 N
Charge statique
45300 N
Alternatives

75,48 €/ Unitéhors TVA

91,33 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026