Eriks
INA

INA Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/bronze Filetage extérieur à droite GAKR10-PB-A

  • ERIKS:11667214
  • Fabricant:4012802524284
Image 1
Rod end requiring maintenance to DIN ISO 12 240-4, dimension series K, type M, sliding contact surface steel/bronze, shank with external thread, right hand thread
Ajouter à la liste

34,45 €/ Unitéhors TVA

41,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GAKR..-PB
Diamètre intérieur
10 mm
Dimension de filetage
M10
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/bronze
Charge dynamique
10000 N
Charge statique
18500 N