Eriks
INA

INA Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage intérieur à gauche GIL6-DO

  • ERIKS:11833874
Image 1
Ajouter à la liste

30,71 €/ Unitéhors TVA

37,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GIL..-DO
Diamètre intérieur
6 mm
Dimension de filetage
M 6
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Charge dynamique
3400 N
Charge statique
10300 N
Alternatives

40,06 €/ Unitéhors TVA

48,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026