Eriks
INA

INA Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage intérieur à gauche GIL30-DO

  • ERIKS:11833862
Image 1
Ajouter à la liste

125,60 €/ Unitéhors TVA

151,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GIL..-DO
Diamètre intérieur
30 mm
Dimension de filetage
M 30x2
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Charge dynamique
62300 N
Charge statique
119000 N
Alternatives

141,52 €/ Unitéhors TVA

171,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026