33,90 €/ Unitéhors TVA
41,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GIL..-DO |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Dimension de filetage | M10 |
Type de filetage | Filetage intérieur à gauche |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
Charge dynamique | 8160 N |
Charge statique | 22000 N |
40,97 €/ Unitéhors TVA
49,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026