192,91 €/ Unitéhors TVA
233,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GIL..-DO-2RS |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Dimension de filetage | M 36x3 |
Type de filetage | Filetage intérieur à gauche |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 79900 N |
Charge statique | 159000 N |
215,17 €/ Unitéhors TVA
260,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026