Eriks
INA

INA Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage intérieur à gauche Avec joint d'étenchéité GIL17-DO-2RS

  • ERIKS:11833852
Image 1
Ajouter à la liste

61,85 €/ Unitéhors TVA

74,84 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GIL..-DO-2RS
Diamètre intérieur
17 mm
Dimension de filetage
M 16
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
21300 N
Charge statique
56500 N