235,57 €/ Unitéhors TVA
285,04 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GIR..-DO-2RS |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Dimension de filetage | M 39x3 |
Type de filetage | Filetage intérieur à droite |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 99100 N |
Charge statique | 194000 N |
266,37 €/ Unitéhors TVA
322,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026