60,58 €/ Unitéhors TVA
73,30 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GIR..-DO-2RS |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Dimension de filetage | M 20x1.5 |
Type de filetage | Filetage intérieur à droite |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 29600 N |
Charge statique | 75600 N |
93,85 €/ Unitéhors TVA
113,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026