Eriks
INA

INA Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage intérieur à droite Avec joint d'étenchéité GIR17-DO-2RS

  • ERIKS:11833879
Image 1
Rod end requiring maintenance to DIN ISO 12 240-4, dimension series E, sliding contact surface steel/steel, shank with internal thread, right hand thread, lip seals on both sides
Ajouter à la liste

51,14 €/ Unitéhors TVA

61,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GIR..-DO-2RS
Diamètre intérieur
17 mm
Dimension de filetage
M 16
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
21300 N
Charge statique
56500 N