Eriks
INA

INA Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage extérieur à gauche GAL6-DO

  • ERIKS:11833609
Image 1
Ajouter à la liste

27,64 €/ Unitéhors TVA

33,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GAL..-DO
Diamètre intérieur
6 mm
Dimension de filetage
M 6
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Charge dynamique
3400 N
Charge statique
6930 N
Alternatives

43,24 €/ Unitéhors TVA

52,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026