Eriks
INA

INA Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage extérieur à gauche GAL25-DO

  • ERIKS:11833594
Image 1
Ajouter à la liste

80,27 €/ Unitéhors TVA

97,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GAL..-DO
Diamètre intérieur
25 mm
Dimension de filetage
M 24x2
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Charge dynamique
48300 N
Charge statique
88300 N
Alternatives

92,43 €/ Unitéhors TVA

111,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026