Eriks
INA

INA Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage extérieur à gauche GAL17-DO

  • ERIKS:11833588
Image 1
Ajouter à la liste

49,57 €/ Unitéhors TVA

59,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GAL..-DO
Diamètre intérieur
17 mm
Dimension de filetage
M 16
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Charge dynamique
21300 N
Charge statique
56500 N
Alternatives

55,05 €/ Unitéhors TVA

66,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026