Eriks
INA

INA Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage extérieur à gauche GAL15-DO

  • ERIKS:13017994
Image 1
Ajouter à la liste

45,14 €/ Unitéhors TVA

54,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GAL..-DO
Diamètre intérieur
15 mm
Dimension de filetage
M 14
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Charge dynamique
16900 N
Charge statique
41600 N
Alternatives

60,09 €/ Unitéhors TVA

72,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026