709,09 €/ Unitéhors TVA
858,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GAL..-DO-2RS |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Dimension de filetage | M 52x3 |
Type de filetage | Fileté à gauche |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 245000 N |
Charge statique | 485000 N |