Eriks
INA

INA Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage extérieur à gauche Avec joint d'étenchéité GAL45-DO-2RS

  • ERIKS:13017996
Image 1
Ajouter à la liste

335,30 €/ Unitéhors TVA

405,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GAL..-DO-2RS
Diamètre intérieur
45 mm
Dimension de filetage
M 42x3
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
128000 N
Charge statique
259000 N