Eriks
INA

INA Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage extérieur à gauche Avec joint d'étenchéité GAL40-DO-2RS

  • ERIKS:11833604
Image 1
Ajouter à la liste

246,38 €/ Unitéhors TVA

298,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GAL..-DO-2RS
Diamètre intérieur
40 mm
Dimension de filetage
M 39x3
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
99100 N
Charge statique
194000 N