Eriks
INA

INA Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage extérieur à droite GAR6-DO

  • ERIKS:23229870
  • Fabricant:4012802525243
Image 1
Embout à rotule avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4, série E, type M, acier/acier, tige filetée, pas à droite
Ajouter à la liste

23,15 €/ Unitéhors TVA

28,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GAR..-DO
Diamètre intérieur
6 mm
Dimension de filetage
M 6
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Charge dynamique
3400 N
Charge statique
6930 N
Alternatives

54,98 €/ Unitéhors TVA

66,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026