96,39 €/ Unitéhors TVA
116,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GAR..-DO |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Dimension de filetage | M 30x2 |
Type de filetage | Fileté à droite |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
Charge dynamique | 62300 N |
Charge statique | 119000 N |
126,39 €/ Unitéhors TVA
152,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026