67,07 €/ Unitéhors TVA
81,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GAR..-DO |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Dimension de filetage | M 24x2 |
Type de filetage | Fileté à droite |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
Charge dynamique | 48300 N |
Charge statique | 88300 N |
87,83 €/ Unitéhors TVA
106,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026