Eriks
INA

INA Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage extérieur à droite GAR20-DO

  • ERIKS:23229859
  • Fabricant:4012802525021
Image 1
Embout à rotule avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4, série E, type M, acier/acier, tige filetée, pas à droite
Ajouter à la liste

50,04 €/ Unitéhors TVA

60,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GAR..-DO
Diamètre intérieur
20 mm
Dimension de filetage
M 20x1.5
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Charge dynamique
29600 N
Charge statique
75600 N
Alternatives

66,03 €/ Unitéhors TVA

79,90 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026