Eriks
INA

INA Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage extérieur à droite GAR17-DO

  • ERIKS:23229857
  • Fabricant:4012802523744
Image 1
Embout à rotule avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4, série E, type M, acier/acier, tige filetée, pas à droite
Ajouter à la liste

41,23 €/ Unitéhors TVA

49,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GAR..-DO
Diamètre intérieur
17 mm
Dimension de filetage
M 16
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Charge dynamique
21300 N
Charge statique
56500 N
Alternatives

64,99 €/ Unitéhors TVA

78,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026