Eriks
INA

INA Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage extérieur à droite GAR15-DO

  • ERIKS:23229855
  • Fabricant:4012802524956
Image 1
Embout à rotule avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4, série E, type M, acier/acier, tige filetée, pas à droite
Ajouter à la liste

37,61 €/ Unitéhors TVA

45,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GAR..-DO
Diamètre intérieur
15 mm
Dimension de filetage
M 14
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Charge dynamique
16900 N
Charge statique
41600 N
Alternatives

61,33 €/ Unitéhors TVA

74,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026