Eriks
INA

INA Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage extérieur à droite Avec joint d'étenchéité GAR60-DO-2RS

  • ERIKS:23229869
  • Fabricant:4012802525359
Image 1
Embout à rotule avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4, série E, type M, acier/acier, tige filetée, pas à droite, étanchéité des deux côtés
Ajouter à la liste

590,10 €/ Unitéhors TVA

714,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GAR..-DO-2RS
Diamètre intérieur
60 mm
Dimension de filetage
M 52x3
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
245000 N
Charge statique
485000 N