342,53 €/ Unitéhors TVA
414,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GAR..-DO-2RS |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Dimension de filetage | M 45x3 |
Type de filetage | Fileté à droite |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 157000 N |
Charge statique | 314000 N |
389,32 €/ Unitéhors TVA
471,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026