Eriks
INA

INA Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier À tige à souder GK80-DO

  • ERIKS:11667302
  • Fabricant:4012802527407
Image 1
Hydraulic rod end requiring maintenance to DIN ISO 12 240-4, dimension series E, type S, sliding contact surface steel/steel, circular welding face, concentric locating pin on shank base and 45° welding chamber, for piston rod ends and cylinder bases
Ajouter à la liste

597,30 €/ Unitéhors TVA

722,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GK..-DO
Diamètre intérieur
80 mm
Type de filetage
À tige à souder
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Charge dynamique
402000 N
Charge statique
624000 N