Eriks
INA

INA Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier À tige à souder GK40-DO

  • ERIKS:11667297
  • Fabricant:4012802527315
Image 1
Hydraulic rod end requiring maintenance to DIN ISO 12 240-4, dimension series E, type S, sliding contact surface steel/steel, circular welding face, concentric locating pin on shank base and 45° welding chamber, for piston rod ends and cylinder bases
Ajouter à la liste

115,62 €/ Unitéhors TVA

139,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GK..-DO
Diamètre intérieur
40 mm
Type de filetage
À tige à souder
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Charge dynamique
99100 N
Charge statique
156000 N
Alternatives

152,07 €/ Unitéhors TVA

184,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026