Eriks
INA

INA Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier À tige à souder GF45-DO-A

  • ERIKS:11667240
  • Fabricant:4012802525519
Image 1
Hydraulic rod end requiring maintenance, sliding contact surface steel/steel, heavy-section design with square welding face, for hydraulic cylinder bases
Ajouter à la liste

147,83 €/ Unitéhors TVA

178,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GF..-DO-A
Diamètre intérieur
45 mm
Type de filetage
À tige à souder
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Charge dynamique
128000 N
Charge statique
386000 N