Eriks
INA

INA Douille à billes Ouvert Avec joint d'étenchéité KBO40-PP

  • ERIKS:23195883
  • Fabricant:4012802450361
Image 1
Heavy Range Open Type Linear Ball Bearing. A linear ball bearing consisting of a hardened and ground outer ring and a high strength plastic cage which guides the balls. The bearing has a segment cut out for use with supported shafts and polyester elastomer contact seals are fitted on both sides.
Ajouter à la liste

155,73 €/ Unitéhors TVA

188,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KBO..PP
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Longueur
80 mm
Modèle
Ouvert