Eriks
INA

INA Douille à billes Ouvert Avec joint d'étenchéité KBO12-PP-AS

  • ERIKS:11726406
  • Fabricant:4012802047288
Image 1
Heavy Range Open Type Linear Ball Bearing. A linear ball bearing consisting of a hardened and ground outer ring and a high strength plastic cage which guides the balls. The bearing has a segment cut out for use with supported shafts. Polyester elastomer contact seals are fitted on both sides and the bearing can be relubricated.
Ajouter à la liste

64,25 €/ Unitéhors TVA

77,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KBO..PP
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Longueur
32 mm
Modèle
Ouvert