Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond Jointifs Une rangée Ouvert HN5025

  • ERIKS:14176481
Image 1
Ajouter à la liste

21,73 €/ Unitéhors TVA

26,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HN
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
58 mm
Largeur
25 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
54000 N
Charge statique
152000 N
Vitesse de référence
3050 rpm
Vitesse limite
2260 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
2260 rpm
Exécution
Jointifs
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert