19,20 €/ Unitéhors TVA
23,23 €TVA incluse
Vendu par: 24Commande minimum: 24
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HN |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 25 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 47000 N |
Charge statique | 139000 N |
Vitesse de référence | 3350 rpm |
Vitesse limite | 2500 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 2500 rpm |
Exécution | Jointifs |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |