Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond Jointifs Une rangée Ouvert HN4520

  • ERIKS:14176479
Image 1
Ajouter à la liste

17,46 €/ Unitéhors TVA

21,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HN
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
20 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
38500 N
Charge statique
108000 N
Vitesse de référence
3400 rpm
Vitesse limite
2500 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
2500 rpm
Exécution
Jointifs
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert