Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond Jointifs Une rangée Ouvert HN4020

  • ERIKS:14105817
Image 1
Ajouter à la liste

15,24 €/ Unitéhors TVA

18,44 €TVA incluse

Vendu par: 98Commande minimum: 98

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HN
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
20 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
36000 N
Charge statique
95000 N
Vitesse de référence
3750 rpm
Vitesse limite
2800 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
2800 rpm
Exécution
Jointifs
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert