Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond Jointifs Une rangée Ouvert HN3520

  • ERIKS:14176478
Image 1
Ajouter à la liste

12,62 €/ Unitéhors TVA

15,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HN
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
20 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
33500 N
Charge statique
83000 N
Vitesse de référence
4250 rpm
Vitesse limite
3200 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
3200 rpm
Exécution
Jointifs
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert