11,15 €/ Unitéhors TVA
13,49 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HN |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 20 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 28000 N |
Charge statique | 59000 N |
Vitesse de référence | 5800 rpm |
Vitesse limite | 4350 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 4350 rpm |
Exécution | Jointifs |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |