15,70 €/ Unitéhors TVA
19,00 €TVA incluse
Vendu par: 45Commande minimum: 45
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HN |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 20 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 22400 N |
Charge statique | 48000 N |
Vitesse de référence | 7200 rpm |
Vitesse limite | 5400 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 5400 rpm |
Exécution | Jointifs |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |