Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond Jointifs Une rangée Ouvert HN1816-L407

  • ERIKS:14176476
Image 1
Ajouter à la liste

9,17 €/ Unitéhors TVA

11,10 €TVA incluse

Vendu par: 300Commande minimum: 300

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HN
Diamètre intérieur
18 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
16 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
17000 N
Charge statique
32500 N
Vitesse de référence
8000 rpm
Vitesse limite
6000 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
6000 rpm
Exécution
Jointifs
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert