7,98 €/ Unitéhors TVA
9,66 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HN |
Diamètre intérieur | 18 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 16 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 17000 N |
Charge statique | 32500 N |
Vitesse de référence | 8000 rpm |
Vitesse limite | 6000 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 6000 rpm |
Exécution | Jointifs |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |