Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond Jointifs Une rangée Ouvert HN1612

  • ERIKS:13287743
Image 1
Ajouter à la liste

12,87 €/ Unitéhors TVA

15,57 €TVA incluse

Vendu par: 308Commande minimum: 308

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HN
Diamètre intérieur
16 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
12 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
12000 N
Charge statique
20300 N
Vitesse de référence
9200 rpm
Vitesse limite
6700 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
6700 rpm
Exécution
Jointifs
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert