6,14 €/ Unitéhors TVA
7,43 €TVA incluse
Vendu par: 385Commande minimum: 385
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HN |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 21 mm |
Largeur | 16 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 15400 N |
Charge statique | 27500 N |
Vitesse de référence | 9600 rpm |
Vitesse limite | 7100 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 7100 rpm |
Exécution | Jointifs |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |