Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond Jointifs Une rangée Ouvert HN1412

  • ERIKS:14176474
Image 1
Ajouter à la liste

5,75 €/ Unitéhors TVA

6,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HN
Diamètre intérieur
14 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
12 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
11000 N
Charge statique
17500 N
Vitesse de référence
10400 rpm
Vitesse limite
7500 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
7500 rpm
Exécution
Jointifs
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert