Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond Jointifs Une rangée Ouvert HN1212

  • ERIKS:14176462
Image 1
Ajouter à la liste

5,48 €/ Unitéhors TVA

6,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HN
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
12 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
10200 N
Charge statique
15200 N
Vitesse de référence
12000 rpm
Vitesse limite
8600 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
8600 rpm
Exécution
Jointifs
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert