Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond Jointifs Une rangée Ouvert HN1210

  • ERIKS:12682066
Image 1
Ajouter à la liste

5,19 €/ Unitéhors TVA

6,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HN
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
10 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
8000 N
Charge statique
13400 N
Vitesse de référence
11900 rpm
Vitesse limite
8900 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
8900 rpm
Exécution
Jointifs
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert